Kracht-verplaatsing evaluatie software

Artikelnummer: AFH FD
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Software

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AFH FD
EAN/GTIN 4045761122536
Nummer fabrikant AFH FD
L-nummer L40250 37

Omschrijving

Omschrijving:

  • De AFH FD software is ontworpen voor alle toepassingen waarbij de kracht wordt gezocht als functie van de afstand. Deze krachtcurven zijn meestal nodig voor penetratie- of uittrekproeven
  • Het programma vraagt gelijktijdig de meetgegevens op van een krachtmeter, bijvoorbeeld SAUTER FH, en een lengtemeter, bijvoorbeeld SAUTER LB of SAUTER LD
  • De meetgegevens van de twee instrumenten worden continu naar de pc verzonden, gesynchroniseerd door de software resp. De software AFH FD of LD is compatibel met alle apparaten uit de SAUTER FC, FH en FL serie
  • Deze meetinstrumenten worden meestal gebruikt in combinatie met SAUTER testbanken, met name de SAUTER en , serie. Ze kunnen echter ook worden gebruikt op mechanische testmachines
  • Extra evaluatiefuncties: - Uitzetting van het testobject- Trek- en drukkracht- Belastingstest- Archivering van de geregistreerde gegevens
  • Leveringsomvang SAUTER AFH FD of AFH LD: - Software AFH FD of. LD op DVD- Bedieningsinstructies- Interfacekabel RS-232 voor FH (FH-A01)- Interfacekabel RS-232 voor FL (FL-A04)- Interfacekabel USB voor FL (FL-A01)- Interfacekabel RS-232 voor LB (LB-A01)
  • Compatibel met de volgende besturingssystemen: Microsoft Windows 10
  • Bestelvoorbeeld voor een compleet testsysteem:- FH 5K. (Digitale krachtmeter)- LB 300-2. (Digitale lengtemeter)- AFH FD (Krachtverplaatsingssoftware)- TVM 5000N230N.* (Teststatief)- LB-A02* (Bevestiging LB op teststatief)- 2× AFH 12 (RS-232/USB-adapter)- AC 04* (Opname testobject)- 963-163* (Kalibratiekracht)- 961-150* (Kalibratielengte)* niet verplicht voor werking AFH FD software

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen